Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika H3LIS331DL Accel 3 Click Entwicklungskit, Beschleunigungsmesser-Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika H3LIS331DL Accel 3 Click Entwicklungskit, Beschleunigungsmesser-Sensor
MikroElektronika H3LIS331DL Accel 3 Click Entwicklungskit, Beschleunigungsmesser-Sensor
MikroElektronika H3LIS331DL Accel 3 Click Entwicklungskit, Beschleunigungsmesser-Sensor
Artikel-Nr.:
     108EL-1360797
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Sensortechnik = Beschleunigungsmesser-Sensor
Vorgestelltes Gerät = H3LIS331DL
Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board
Kit-Name = Accel 3 Click

Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Accel 3 click mikroBUS™. Die Accel 3 click mikroBUS™ ist eine Zusatzplatine und verfügt über den linearen Hochleistungs-Beschleunigungsmesser H3LIS331DL mit 3 Achsen und geringer Leistungsaufnahme von ST. Die click-Platine kommuniziert mit dem Zielplatinen-MCU per mikroBUS™ über die SPI- oder I2C-Schnittstelle. Weitere zusätzliche Funktionalität wird durch den INT-Stift auf der mikroBUS™-Leitung bereitgestellt. Anwendungsbereiche umfassen Stoßerkennung, Schlagerkennung und Erschütterungsdetektoren. Merkmale. 16-bit-Datenausgang; Datenraten von 0,5 Hz bis 1 kHz Dynamisch auswählbarer Vollausschlag bei ±100 g/±200 g/±400 g Schnittstelle: I2C oder SPI Netzteil 3,3 V Kompatibilität: mikroBUS Platinengröße: 28,6 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Beschleunigungsmesser-Sensor
Vorgestelltes Gerät:
H3LIS331DL
Kit-Klassifizierung:
MikroBUS Click Board
Kit-Name:
Accel 3 Click
Weitere Suchbegriffe: 1360797, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE2102, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,67*
€ 29,08*
€ 5,95*
ab € 18,33*
€ 29,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.