|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360783 Herst.-Nr.: MIKROE-2047 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = Leistungsstarke Motoren Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = TB6549FG Kit-Name = DC Motor 3 Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. DC Motor 3 click mikroBUS™. Die DC Motor 3 Click ist eine Zusatzplatine für den Antrieb von Gleichstrommotoren. Ein sensorloser Steuerungs-IC mit Pulsbreitenmodulation (PWM) (Toshiba TB6575FNG) regelt die Drehzahl. Externe Motor-Stromversorgung bis zu 30 V dc mit bis zu 3,5 A PWM-Stift (Pulsbreitenmodulation) für Lastzyklusregelungsschnittstelle Motor-Betriebsarten: Drehung im Uhrzeigersinn, Drehung gegen den Uhrzeigersinn, Kurzbremsung und Stopp Standby-System Integrierter Überspannungsschutz und thermische Abschaltung 3,3-V-Netzteil auf der mikroBUS-Buchse Abmessungen: 57,15 x 25,4 mm Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | Leistungsstarke Motoren | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | TB6549FG | Kit-Name: | DC Motor 3 Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1360783, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2047, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |