|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360772 Herst.-Nr.: MIKROE-2025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = ERM- und LRA-Vibrationsmotor Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Vorgestelltes Gerät = DRV2605 Kit-Name = Haptic Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. HAPTIC click mikroBUS™. Die Haptic click ist eine Zusatzplatine zum Antrieb von ERM-(Eccentric Rotating Mass-) und LRA-(Linear Resonant Actuator-)Vibrationsmotoren. Ein Motor Haptic Driver (Texas Instruments DRV2605L) umfasst eine Effektbibliothek mit über 100 haptischen Effekten. Audio-Schnittstelle (3,5-mm-Klinkenstecker) für Audio-to-Vibe-Effekte Schraubanschlussklemmen für den Anschluss von ERM- und LRA-Motoren I²C-Busschnittstelle 3,3 V oder 5 V Stromversorgung auf mikroBUS-Sockel Abmessungen: 42,9 x 25,4 mm Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | ERM- und LRA-Vibrationsmotor | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Vorgestelltes Gerät: | DRV2605 | Kit-Name: | Haptic Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1360772, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, MikroElektronika, MIKROE2025, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |