|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1360758 Herst.-Nr.: MIKROE-1987 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = Hall-Effekt-Sensor Vorgestelltes Gerät = MLX90333 Kit-Klassifizierung = MikroBUS Click Board Kit-Name = 3D Hall Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 3D Hall click mikroBUS™. Der Hall-Effekt-Sensor 3D Hall click von MikroElektronika ist eine mikroBUS-Zusatzplatine. Die Platine hat ein dreiachsiges Hall-Sensormodul MLX90333 zur Erkennung der Position eines jeden Magneten im umgebenden Raum. Der Chip arbeitet mit einem kontaktlosen Positionssensor für jede Art von Magneten, der präzise dessen rotierende, lineare und 3D-Bewegung erkennen kann. Die click Sensorplatine kommuniziert mit dem Ziel-MCU über die mikroBUS SPI-Schnittstelle (CS, SCK, MISO, MOSI). Anwendungen umfassen robuste dauerhafte Joysticks, Knöpfe, Ventile, Drosseln, Roboterkomponenten und M2M-Schnittstellen. Merkmale. Erkennt die Position von Magneten im Raum Hält Staub und Schmutz stand Schnittstelle: SPI Netzteil 5 V Kompatibilität: mikroBUS Platinengröße: 42,9 x 25,4 mm Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | Hall-Effekt-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | MLX90333 | Kit-Klassifizierung: | MikroBUS Click Board | Kit-Name: | 3D Hall Click |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1360758, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1987, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |