Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Pinzette Säurebeständig, Spitze Flach, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Pinzette Säurebeständig, Spitze Flach, 115 mm
RS PRO Kunststoff Pinzette Säurebeständig, Spitze Flach, 115 mm
RS PRO Kunststoff Pinzette Säurebeständig, Spitze Flach, 115 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-136-9869
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1369869
EAN/GTIN:
     5056279040297
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Flachpinzette
Material/Stoff = Kunststoff
Gesamtlänge = 115
Spitzenform = Flach
Antimagnetisch = Ja
Säurebeständig = Ja

RS Pro Kunststoffpinzette. RS Pro Kunststoffpinzette-DG. Eine Serie von hochpräzisen Kunststoffpinzetten, speziell entwickelt für den Einsatz in technischen Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Steifigkeit, Zugfestigkeit und Biegungsfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Kriechfestigkeit. Geringe Reibung, gute Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit (Öle, Fette, Brennstoffe, organische Lösungsmittel); nicht beständig gegen starke Säuren, Laugen und oxidierende. Hydrolytische Beständigkeit. Informationen zu Anwendungen. RS Pro Kunststoffpinzette-DG eignet sich für Anwendungen wie Handhabung von kratzempfindlichen Bauteilen (Keramik- und Glasteilen, Wafer, Kapillar)
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
115
Spitzenform:
Flach
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.