Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED SMD UV-LED 400nm / 550mW, Quadratisch, PCB 75° 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359770
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-LF01-L400-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     5059045635079
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 400nm
Strahlstrom = 550mW
Gehäusetyp = Sternförmige Leiterplatte
Betrachtungswinkel = 75°
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 2mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm
Serie = PowerStar UV
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
400nm
Strahlstrom:
550mW
Gehäusetyp:
Sternförmige Leiterplatte
Betrachtungswinkel:
75°
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
2mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Serie:
PowerStar UV
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, uv-led 400nm, uv led, 1359770, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Intelligent LED Solutions, ILHLF01L400SC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.