Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Schnellsteckkupplung
>
Artikel
PREVOST Stecker für Pneumatik-Schnellverbindungskupplung Behandelter Stahl, Schlauchkupplung, 13mm Euro 7.2, Euro 7.4
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1358800
Hersteller:
Prevost
Herst.-Nr.:
ERP 076813P2
EAN/GTIN:
3660058252959
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
Druckluftstecknippel
Anschluss: Standard = Euro 7.2, Euro 7.4
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = ERP 07
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 13mm
Material = Behandelter Stahl
Betriebsdruck max. = 16bar
Betriebstemperatur min. = -15°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Pneumatische Kupplungen nach Euro-Norm. Eine Reihe von pneumatischen Schnellverbindungs-Sicherheitskupplungen und -Adaptern der Serie Prevost S1. Kompatibel mit Armaturen mit europäischem Profil in 7,2–7,4 mm. Die S1-Serie bietet eine Trennung und sicheren Druckabbau mit nur einem Tastendruck und umfasst eine aerodynamische Ventildichtungsbauweise für leckfreien Betrieb und optimierten Luftstrom. Die Pneumatikkupplungen der Serie S1 helfen dabei, die Energiekosten zu senken und die Produktivität zu steigern, indem sie alle signifikanten Energieverluste beseitigen und wartungsbedingte Stillstandszeiten deutlich reduzieren. Eigenschaften und Vorteile. • Ergonomische Form. • Rutschfeste Oberfläche ermöglicht festen Griff. • Leichte und kompakte Bauweise. • Abrieb-, korrosions- und bruchfest. • Kompatibel mit Kupplungen mit europäischem Profil in 7,2–7,4 mm. • Druckabbau und Trennung gleichzeitig. • Farbcodiert für einfache Erkennung des Profils. • Durchflussmenge 1820 l/min @ 6 bar. Anwendungsbereich. • Fließband-Montagelinien. • Kfz. • Mechanische Fertigung. • Maschinenwerkstätten. • Druckindustrie. • Textilindustrie. • Holz- und Kunststoffindustrie. • Technische Ausbildung
Weitere Informationen:
Anschluss: Standard:
Euro 7.2, Euro 7.4
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
ERP 07
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
13mm
Material:
Behandelter Stahl
Betriebsdruck max.:
16bar
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
Weitere Suchbegriffe:
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
schlauchkupplung c45
,
schlauchkupplung
,
1358800
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen
,
PREVOST
,
ERP076813P2
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,92*
€ 12,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/2 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071103CP
ab € 26,71*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/2 Stecker, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071153CP
ab € 26,78*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071101CP
ab € 24,22*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G1/4 Stecker, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071151CP
ab € 25,69*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G3/8 Buchse, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071102CP
ab € 25,61*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, G3/8 Stecker, Mit Gewinde Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071152CP
ab € 25,66*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 10mm Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071810CP
ab € 26,17*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 13mm Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071813CP
ab € 26,30*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 8mm Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071808CP
ab € 26,00*
Zubehör
PREVOST Sicherheits-Schnellkupplung Gehäuse aus Verbundwerkstoff, Schlauchkupplung, 9mm Euro 7.2, Euro 7.4
Prevost
ESI 071809CP
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen