|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1357980 Herst.-Nr.: STEVAL-IDI009V1 EAN/GTIN: 5059042561708 |
| |
|
|  |  |
 | Sensortechnik = PIR-Sensor Vorgestelltes Gerät = Murata IRA-E700ST0 Zum Einsatz mit = STM32 Nucleo Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte
Sensorsignalaufbereitungskit STEVAL-IDI009V1 PIR. Die Evaluierungsplatine STEVAL-IDI009V1 bestimmt das Signal, das von einem integrierten passiven Infrarot-(PIR)-Sensor erzeugt und für Anwendungen wie Sicherheitsalarme verwendet wird. Wenn sich jemand im Bereich des Sensors aufhält, wird ein Erkennungsereignis ausgelöst, welches wiederum einen Alarm auslöst oder wodurch zum Beispiel die Beleuchtung im Steuerraum eingeschaltet wird. Bewegungserkennung mit einem IRA-E700ST0-PIR-Sensor von Murata TSU102-Betriebs-Verstärkerschaltkreise für die Signalaufbereitung Bandbreite des Bandpassfilters zwischen 0,7 und 5 Hz Niedriger Stromverbrauch im Standby-Modus von 24 μA Der Erkennungsbereich ist mit einer Fresnel-Linse (nicht im Lieferumfang enthalten) erweiterbar 3 Messpunkte Arduino Uno v3 Shield-Stiftleisten Kompatibel mit Entwicklungsplatinen von ST NUCLEO MCU Stromversorgung über Stiftleiste Geeignet für Heimautomatisierung/Sicherheitsanwendungen Weitere Informationen:  |  | Sensortechnik: | PIR-Sensor | Vorgestelltes Gerät: | Murata IRA-E700ST0 | Zum Einsatz mit: | STM32 Nucleo | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1357980, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALIDI009V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
|  |  |
| |