Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1nF / 2kV dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356849
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206GC102KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043679051
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 3.3 x 1.6 x 1.8mm
Länge = 3.3mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX 1206 Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum. Die AVX Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als "temperaturbeständige" Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich. Spannungsbereich: 4 V bis 500 V. Kapazitätsbereich: 100 pF bis 22 μF.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
3.3 x 1.6 x 1.8mm
Länge:
3.3mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1356849, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1206GC102KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.