Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia VSP Flachlüfter 1.07m³/S, Axialventilator x 181.5mm, 46dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356500
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     VSP40014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüftertyp = Axialventilator
Luftdurchsatz = 1.07m³/S
Geräuschpegel = 46dB(A)
Montage = Wandmontage
Frontabmessungen = 549 x 549 x 181.5mm
Tiefe = 181.5mm
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anschlusstyp = Leiter

Vent-Axia-PlattenmontierterDer Vent-Axia-Sichellüfter mit Plattenmontage hat einen Luftstrom von 1,07 m3/s und eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Es handelt sich um einen kompakten, integrierten Flügelradplattenlüfter. Dieses Gerät verfügt über das neueste FE2-OWLETT-Flügelrad, das eine verbesserte Leistung im Vergleich zu den vorherigen Bereichen mit einer Geräuschreduzierung von bis zu 7 dB (A) bietet. Es bietet außerdem eine bis zu 15 % höhere Effizienz und gewährleistet so die beste Lüfterleistung der Klasse. Das Advanced Blade Design, abgestimmt auf einen speziell entwickelten externen Rotormotor, sorgt für unerreichte Zuverlässigkeit und Steuerbarkeit. Der Lüfter ist mit einer Höhe von 549 mm, einer Breite von 549 mm und einer Tiefe von 181,5 mm erhältlich.Eigenschaften und VorteileLüfterdrehzahl: 1340 U/min Ausgetragenes Flügelrad mit Flügelradklingen, Winglets und gezackter Hinterkante für optimale Leistung One-Shot-Impeller aus Druckguss, dynamisch ausbalanciert für einen reibungsloseren Betrieb Betriebstemperatur: Bis zu 70 °C. Externe Rotormotoren bei allen Modellen für kompakte, effiziente Bauweise Alle Modelle mit Drehzahlsteuerung Schutzvorrichtungen standardmäßig bei allen Modellen Thermischer Überlastschutz für Motorschutz Wartungsfrei abgedichtet für Lagerlebensdauer Epoxidharz-Lackierung Klingendurchmesser von 412 mm Die Richtung der Kurve ist rückwärts Kugellager Leistungsaufnahme von 166 W Elektronische Kommutierung Geräuschpegel von 46 dB (A) Maximaler Strom von 4,2 A. Kabelanschluss Besondere Merkmale sind der leichte thermische Überlastschutz 2 Jahre GarantieAnwendungenFabriken LagerhäuserZertifizierungenSchutzart IP54 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Lüftertyp:
Axialventilator
Luftdurchsatz:
1.07m³/S
Geräuschpegel:
46dB(A)
Montage:
Wandmontage
Frontabmessungen:
549 x 549 x 181.5mm
Tiefe:
181.5mm
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anschlusstyp:
Leiter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1356500, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, VSP40014, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,98*
€ 781,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,29*
€ 775,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,18*
€ 734,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,79*
€ 676,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.