Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ6 DC/DC-Wandler 1.5W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / 300mA PCB-Montage 5.7kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355350
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ6D241505SC
EAN/GTIN:
     5059041598002
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 1.5 W, 4.5W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.7kV dc
Breite = 28.12mm
Serie = MGJ6
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

isolierter DC/DC-Konverter der Serie Murata MGJ. Isolierte DC/DC-Konverter der Serie Murata MGJ bieten eine ideale Lösung für ;quot;High Side ;quot; und ;quot;Low Side ;quot; Gatter-Antriebsschaltkreise für IGBTs und MOSFETs in Brückenschaltungen. Die Serie MGJ bietet eine Auswahl an asymmetrischen Ausgangsspannungen und ermöglicht es Ihrer Anwendung, die Ansteuerung für eine optimale Systemeffizienz zu optimieren. Die Serie MGJ wurde mit hohen Anforderungen an die Isolation entwickelt, kann somit in Motorantriebe und Wechselrichtern zum Einsatz kommen und gewährleistet eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Optimierte bipolare Ausgangsspannungen für IGBT-/MOSFET-Gate-Antriebe Durchgangssperrspannung 3 kV dc SMD-Gehäuse Extrem niedrige Kupplungskapazität: 15 pF 5,7 k V dc Isolationsprüfspannung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
1.5 W, 4.5W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.7kV dc
Breite:
28.12mm
Serie:
MGJ6
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1355350, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ6D241505SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 12,11334*
€ 16,885*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 13,55*
€ 21,48*
1
€ 5,90*
ab € 12,40*
€ 21,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 16,885*
€ 20,09315
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,37967*
€ 19,49181
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,864*
€ 18,87816
pro Stück
ab 750 Stück
€ 15,35867*
€ 18,27682
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 14,85334*
€ 17,67547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11334*
€ 14,41487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 506,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.