Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity MT2 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity MT2 Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1355079
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MT2-C93419
EAN/GTIN:
     5056282838775
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = MT2
Rastend = Nein
Tiefe = 10mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 20.2 x 10 x 11mm
Anschluss Typ = SMD
Anwendungs Typ = Signal
Spulenleistung = 200mW

Telekom-Relais, Serie MT2. 2-poliges Miniatur-Signalrelais 2 A Nennstrom bei Kontakten Durchgangsbohrung Nicht polarisierte Spule Ausführung mit geschlitztem Kontakt Abmessungen (H x B x T): 11 x 20 x 10 mm Betriebstemperaturbereich: -55 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
MT2
Rastend:
Nein
Tiefe:
10mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
20.2 x 10 x 11mm
Anschluss Typ:
SMD
Anwendungs Typ:
Signal
Spulenleistung:
200mW
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, TK-Relais, Telekom-Relais, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1355079, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, MT2C93419, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,63*
€ 129,2697
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,64*
€ 119,7616
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 94,23*
€ 112,1337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,26*
€ 108,5994
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,67*
€ 92,4273
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 72,69*
€ 86,5011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,00*
€ 74,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.