Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Stecker , 44-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite HDP-22 Sub-D Steckverbinder Stecker , 44-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-1354961
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658672-1
EAN/GTIN:
     5056282837822
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 44
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 1.9A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.03mm
Breite = 12.54mm
Tiefe = 17.32mm
Serie = Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Zugelassen von UL und CSA. D-Sub-Kabelsteckverbinder Serie AMPLIMITE HDP-22, Rast-Crimpkontakt. Die D-Sub-Crimpsteckverbinder von TE Connectivity verfügen über verzinnte Stahlgehäuse mit 94V0-schwarzen Thermoplasteinsätzen. Diese AMPLIMITE sind Crimpsteckverbinder mit hoher Dichte, die ca. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder haben. Diese Steckverbinder passen zu D-Sub-Steckverbindern jeder Größe 22, die den Abmessungen gemäß MIL-C-C24303 entsprechen. 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder Platzsparend 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz verzinntes Stahlgehäuse. Benötigen Sie Crimpkontakte? ; 718-1207 718-1207 und ; 680-9692 680-9692. Pro-CRIMPER III - ; 314-8032 314-8032
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
44
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
1.9A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.03mm
Breite:
12.54mm
Tiefe:
17.32mm
Serie:
Amplimite HDP-22
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, Stiftleiste, d-sub steckverbinder 44 polig, crimpstecker, sub-d steckverbinder stecker, 1354961, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 16586721, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,48*
25
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,80*
2 Tage
133
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 7,34*
2 Tage
295
1
€ 14,99*
ab € 3,73*
€ 7,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 1.792,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
5748676-3
ab € 7,00*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-4
ab € 0,24*
Zubehör
TE Connectivity
1658686-2
ab € 0,13*
Zubehör
TE Connectivity
207345-1
ab € 3,13*
Zubehör
TE Connectivity
1658683-1
ab € 5,19*
Zubehör
TE Connectivity
1658670-4
ab € 0,0506*
Zubehör
TE Connectivity
5745653-3
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.