Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Card E Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 5A 24V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-1354653
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23057A6A101
EAN/GTIN:
     5056282836887
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 5A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 1200Ω
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Schaltleistung AC max. = 1,25 kVA

UL, C-UL-Zulassung; VDE. Karte E. Vollgekapselt Betriebstemperatur -40 bis +70 °C 1-poliger Wechsler Schaltspannung 250 Vac Kriechstrecke und Abstand 4 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
5A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
1200Ω
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Schaltleistung AC max.:
1,25 kVA
Weitere Suchbegriffe: ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1354653, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23057A6A101, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,7215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 362,45*
€ 431,3155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,49*
€ 423,0331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,31*
€ 390,6889
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,02*
€ 376,0638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,43*
€ 350,3717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.