Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IM Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity IM Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-1354504
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     IM23GR 2-1462039-9
EAN/GTIN:
     5056282836542
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = IM
Länge = 10mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 5.65mm
Abmessungen = 10 x 6 x 5.65mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Spulenleistung = 50mW

UL. Telekom-/ Signalrelais, Serie IM. Slimline und flache Bauweise – 10 x 6 x 5,65 mm SMD-Schenkel mit Gullwing-Anschluss Vergoldete Gabelkontakte Luftdicht (RT V), IP67 Hohe Stoßfestigkeit von bis zu 300G im Betriebszustand, 500G im Nichtbetriebszustand Isolationswiderstand >10 ;sup>9 ;/sup> Ω bei 500 V DC Hohe Spannungsfestigkeit, entspricht Telcordia TR-NWT-001089 (2/10 μs) und EC 60950 (10/700 μs)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
IM
Länge:
10mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
5.65mm
Abmessungen:
10 x 6 x 5.65mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Spulenleistung:
50mW
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, TK-Relais, Telekom-Relais, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1354504, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, IM23GR214620399, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.264,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,26456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.172,88*
€ 4.965,7272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.720,94*
€ 4.427,9186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.293,33*
€ 3.919,0627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.264,56*
€ 3.884,8264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.