Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D2n Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 3A 24V dc Spule / 550mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354455
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23105A5477A201
EAN/GTIN:
     5056282836115
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 3A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Länge = 20.2mm
Spulenwiderstand = 1050Ω
Spulenleistung = 550mW
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA. Subminiatur-Relais Serie D2n. 3 A Relais mit 1-poligem Wechsler Vollgekapselt Kontaktwerkstoff: Silber-Nickel Mindestkontaktbelastung: ≥10 mV Max. Schaltspannung: 250 Vdc, 230 Vac Abmessungen (H x B x T): 14,95 x 10,1 x 20,3 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
3A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Länge:
20.2mm
Spulenwiderstand:
1050Ω
Spulenleistung:
550mW
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1354455, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, V23105A5477A201, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,89*
€ 123,6291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,77*
€ 113,9663
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 89,74*
€ 106,7906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,86*
€ 104,5534
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 78,86*
€ 93,8434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,25*
€ 89,5475
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 70,51*
€ 83,9069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,40*
€ 71,876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.