Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 35V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354412
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE476K035R0200
EAN/GTIN:
     5059043161310
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 28 V dc @ ≤+125 °C, 46 V dc @ ≤+85 °C°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (E)
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
28 V dc @ ≤+125 °C, 46 V dc @ ≤+85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 47µf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1354412, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE476K035R0200, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,11*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 4,11*
1 Tag
1736
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 844,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T495X476K035ATE300
ab € 1,07*
Ähnlich
Kemet
T495X476K035ATE185
ab € 1,27*
Ähnlich
Kemet
T510E476K035ATE050
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.