Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc 60W, EIN 90 → 264V ac Offene Bauform, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1354194
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZPSA60-12
EAN/GTIN:
     4016138868234
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Nennleistung = 60W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 50.8mm
Breite = 101.6mm
Wirkungsgrad = 88%
Energieeffizienzklasse = VI

60-W-ZPSA-Serie von TDL-Lambda. Die ZPSA-Serie von TDK-Lambda ist die zweite Generation an 40-Watt-Stromversorgungen mit einfacher Ausgangsleistung und einer Stellfläche von 2 x 4 W. Sie zeichnet sich durch ein niedrigeres Profil und einen höheren Wirkungsgrad aus. Eigenschaften und Vorteile. Abmessungen nach Industriestandard Für Unterlieferanten erhältlich Bis zu 88 % Wirkungsgrad Geringere Systemaufheizung Breites Produktangebot Optimierung des Netzteils für das System Erfüllt EN61000-4 Immunität Höhere Zuverlässigkeit. Großer AC-Eingangsbereich Flache Ausführung, Industriestandard-Abmessung Einhaltung globaler Sicherheitsvorschriften RoHS-konform. Wichtigste Marktsegmente und Anwendungen. Video/Audio-RouterDatacomVerkaufsstellePrüfung und MessungLED-Schilder
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Nennleistung:
60W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
50.8mm
Breite:
101.6mm
Wirkungsgrad:
88%
Energieeffizienzklasse:
VI
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 1354194, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, ZPSA6012, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,78*
€ 44,62*
1 Tag
1
€ 25,00*
ab € 28,87*
€ 44,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,72*
€ 47,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618252
ab € 29,29*
Ähnlich
RS Pro
1244709
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.