Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 1μF / 100V dc, Gehäuse 1825 (4564M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353682
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     18251C105KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043636832
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1825 (4564M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 4.5 x 6.4 x 1.52mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 1.52mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX Hochspannung 1825, Serie MLCC. Die keramischen Mehrschicht-Hochspannungskondensatoren der Serie 1825 von AVX sind kompakt und bieten einen hohen Wert bei geringen Verlusten sowie einen niedrigem ESR bei hohen Frequenzen. Diese Kondensatoren sind für Anwendungen wie z. B. Klemmdioden in Hochfrequenz-Spannungswandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungskopplung/DC-Blockierung geeignet. Der Temperatur- Gradient während Heiz- oder Kühlungszyklen sollte nicht über 4 °C pro Sekunde liegen. Die Vorheiztemperatur muss innerhalb von 50 °C unter der Spitzentemperatur liegen, die von den Keramikkörpern während des Lötverfahrens erreicht wird.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1825 (4564M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
4.5 x 6.4 x 1.52mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
6.4mm
Höhe:
1.52mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1uf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1353682, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 18251C105KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 293,87*
€ 346,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 355,44*
€ 431,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,01*
€ 512,9019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,07*
€ 496,3133
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 394,52*
€ 469,4788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,27*
€ 462,0413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,02*
€ 452,2238
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,44*
€ 422,9736
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.