Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator, 10μF / 6.3V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353649
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06036D106MAT2A
EAN/GTIN:
     5059043631370
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.94mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.94mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Kondensatoren mit X5R-Dielektrikum, AVX. Die Serie X5R von AVX bietet hohe Kapazitätswerte von bis zu 100 μF und ist für Entkopplungs- und Filteranwendungen geeignet. In hohen Kapazitätswerten (bis zu 100 μF) erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.94mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.94mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10 uf, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator avx, 1353649, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 06036D106MAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
2 Tage
46961
4000
Frei Haus
ab € 0,032*
€ 0,0522*
1
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,4003*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.