Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10 Folienkondensator 80μF ±5% / 400 → 500 V a.c., Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353583
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.87.14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 80µF
Spannung = 400 → 500 V a.c.
Montageart = Steckanschluss
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Anschlusslänge = 2.8mm
Höhe = 120mm
Abmessungen = 55 x 120mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Faston
Verlustleistungsfaktor = <20%

VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Serie 4.16.10/15/17/87. Diese Polypropylenfolienkondensatoren verfügen über ein selbstheilendes metallisiertes Polypropylen-Dielektrikum. Hergestellt mit einem selbstverlöschenden Kunststoffkoffer und -gehäuse, das kapazitive Element wird mit Polyurethanharz abgedichtet. Kunststoffgehäuse mit Anschlussbolzen Anschluss über doppelt isolierte zweiadrige Leitung Induktionsfreie Wicklung Geringe Verluste Kurzschlüsse werden dank der Selbstheilungseigenschaften vermieden Kompakte Bauform Kein Leckstromrisiko. Spannung der 4.16.10-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 425 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 450 V – 3000 h cl. C 25/85/21 475 V – 3000 h cl. C – 25/85/21 500 V – 1000 h cl. D – SI120/20. Spannung der 4.16.15-Serien: 400 V bis 10000 h cl. B – 25/100/21 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.87: 450 V – 10000 h cl. B – 25/85/21. Spannung der Serie 4.16.17: 425 V – 30000 h cl. A – 25/85/21 475 V bis 10000 h cl. B – 25/85/21 500 V – 3000 h cl. C – 25/85/21
Weitere Informationen:
Kapazität:
80µF
Spannung:
400 → 500 V a.c.
Montageart:
Steckanschluss
Toleranz:
±5%
Serie:
4.16.10
Anschlusslänge:
2.8mm
Höhe:
120mm
Abmessungen:
55 x 120mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Faston
Verlustleistungsfaktor:
<20%
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator ducati, filmkondensator, folienkondensator 400v, 1353583, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416108714, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.