Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76 Polypropylenkondensator PP 100nF ±5% / 630V dc Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353476
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76PN31004030J
EAN/GTIN:
     5059043658766
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 630V dc
Toleranz = ±5%
Serie = R76
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26.5 x 6 x 15mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Zweifach metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie R76. Die Serie KEMET R76 besteht aus Polypropylenfolie und zweifach metallisierter Polyesterfolie als Elektroden. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden, lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse gekapselt, das die Anforderungen der UL 94V-0 erfüllt. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet. Merkmale. Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Spannungsbereich: 250 – 2000 V dc Anschlussabstand: 7,5 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % Selbstheilungsmechanismus Kfz-Ausführungen (AEC–Q200) erhältlich bis Anschlussabstand 22,5 mm. Anwendungsbereich. Entstörung in Schaltnetzteilen (SMPS) Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten Klemmdioden- und elektronisch gesteuerte Gleichrichter-(SCR-)Kommutierung Schaltkreise Hochspannungs- und Starkstromanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
630V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
R76
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26.5 x 6 x 15mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1353476, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76PN31004030J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.