Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 470nF ±5% / 1kV dc Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353466
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450PF6470JF13R06L2
EAN/GTIN:
     5059043629292
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 1kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 24.5mm
Abmessungen = 31.5 x 14.5 x 24.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
1kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
24.5mm
Abmessungen:
31.5 x 14.5 x 24.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1353466, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450PF6470JF13R06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 38 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.