Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220pF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0603 (1608M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1353158
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06032C221KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043617824
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220pF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.9 x 0.81mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.81mm
Höhe = 0.9mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum, AVX. Die Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum werden als ;quot;temperaturbeständige ;quot; Keramik bezeichnet und fallen unter die Materialien der EIA-Klasse II. Die Nutzung des dielektrischen Chips deckt ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind. Die MLCCs von AVX in kommerzieller Standardgüte sind in den Gehäusegrößen 0402, 0805 und 0603 erhältlich.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220pF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.9 x 0.81mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.81mm
Höhe:
0.9mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220pf, 1353158, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 06032C221KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,36*
€ 124,1884
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,08*
€ 108,3852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.