Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 2.2μF ±5% / 630V dc Raster 37.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351114
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450MR7220JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043614786
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 630V dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 37.5mm
Länge = 41mm
Anschlusslänge = 6mm
Höhe = 36mm
Abmessungen = 41 x 19 x 36mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
630V dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
37.5mm
Länge:
41mm
Anschlusslänge:
6mm
Höhe:
36mm
Abmessungen:
41 x 19 x 36mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1351114, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450MR7220JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,87*
1
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 12,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 625,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.