Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450 Polypropylenkondensator PP 100nF ±5% / 2kV dc Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1351100
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450SD6100JR06L2
EAN/GTIN:
     5059043615318
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 2kV dc
Toleranz = ±5%
Serie = PHE450
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26mm
Tiefe = 13.5mm
Höhe = 23mm
Abmessungen = 26 x 13.5 x 23mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kunststoff-Kondensatoren mit metallisiertem Polypropylen KEMET Serie PHE450. Die doppelt metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren KEMET Serie PHE450 sind in einem selbstverlöschenden Harz und in einem Gehäuse aus Material gemäß UL 94V-0 gekapselt. Geeignet für Anwendungen mit hoher Strombelastung wie Schutzschaltungen in Schaltnetzteilen und Ablenkungsstromkreise in Fernsehgeräten. Merkmale. Impulskondensator mit beidseitig beschichteter Poylpropylenfolie Nennspannung: 250 V dc bis 3000 V dc Nennspannung: 180 bis 1000 V ac Kapazitätstoleranz: ±5 %, andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich Anschlussabstand: 7,5 mm bis 37,5 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
2kV dc
Toleranz:
±5%
Serie:
PHE450
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26mm
Tiefe:
13.5mm
Höhe:
23mm
Abmessungen:
26 x 13.5 x 23mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1351100, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PHE450SD6100JR06L2, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,87166*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 209 Stück (ab € 1,01374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 414,61002*
€ 493,38592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,52114*
€ 454,01016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,38037*
€ 287,24264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,42087*
€ 263,49084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,87166*
€ 252,12728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.