Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 8.2nF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350209
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1812GC822KAT1A
EAN/GTIN:
     5059043668512
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 8.2nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.8mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.8mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Dielektrische Kondensatoren der Serie 1812 X7R von AVX. Dielektrische Kondensatoren der Serie X7R von AVX sind temperaturbeständige Kondensatoren und fallen in die EIA-Klasse II. Die Temperaturschwankung der Kapazität liegt innerhalb von ±15 % von –55 °C bis +125 °C. Dies Die Kapazitätsänderung ist nicht linear. Die Nutzung des dielektrischen X7R-Chips deckt das breite Spektrum industrieller Anwendungen ab, bei denen bekannte Änderungen der Kapazität aufgrund angelegter Spannungen akzeptabel sind.
Weitere Informationen:
Kapazität:
8.2nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.8mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.8mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 8,2nf, 1350209, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 1812GC822KAT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,366*
€ 0,535*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 252,50*
€ 312,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,94*
€ 372,3986
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 256,78*
€ 305,5682
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 253,85*
€ 302,0815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,50*
€ 300,475
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.