| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347609 Herst.-Nr.: LGWM 1/0.4 EAN/GTIN: 5059041592314 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = LGWM 1 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Paste Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 420 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein NGLI-Klasse = 1 Farbe = Orange Viskosität = 200mm²/s Betriebstemperatur min. = -30°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | LGWM 1 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 420 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | NGLI-Klasse: | 1 | Farbe: | Orange | Viskosität: | 200mm²/s | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tieftemperaturfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kugellagerfett kartuschen, skf kugellagerfett, lagerfett, 1347609, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGWM104, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 12,24* | € 14,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,43* | € 16,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,28* | € 17,28* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,11* | € 21,44* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,59* | € 23,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|