| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347602 Herst.-Nr.: LGMT 2/1 EAN/GTIN: 5059041593311 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = LGMT 2 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Paste Gebinde Typ = Dose Gebindegröße = 1 kg Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein NGLI-Klasse = 2 Farbe = Braun-Rot Viskosität = 110mm²/s Betriebstemperatur max. = +120°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | LGMT 2 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Dose | Gebindegröße: | 1 kg | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | NGLI-Klasse: | 2 | Farbe: | Braun-Rot | Viskosität: | 110mm²/s | Betriebstemperatur max.: | +120°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett skf dose 1 kg, skf kugellagerfett, kugellagerfett 1 kg, 1347602, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGMT21, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,33* | € 20,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,37* | € 20,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,18* | € 21,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,08* | € 24,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,99* | € 34,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|