Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGMT 2 Mineralöl Fett Braun-Rot -30°C bis +140°C, Kartusche 420 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1347601
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGMT 2/0.4
EAN/GTIN:
     5059041593298
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Handelsname = LGMT 2
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Kartusche
Gebindegröße = 420 ml
NGLI-Klasse = 2
Farbe = Braun-Rot
Viskosität = 110mm²/s
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGMT 2
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Kartusche
Gebindegröße:
420 ml
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
Braun-Rot
Viskosität:
110mm²/s
Betriebstemperatur min.:
-30°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kugellagerfett kartuschen, skf kugellagerfett, lagerfett, 1347601, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGMT204
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,35*
€ 11,31*
2 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 8,48*
€ 11,68*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 12,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,84*
€ 13,80*
7 Tage
32
1
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.