| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347596 Herst.-Nr.: LGHP 2/0.4 EAN/GTIN: 5059041593076 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = LGHP 2 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Paste Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 420 ml NGLI-Klasse = 2 Farbe = Blau Viskosität = 96mm²/s Betriebstemperatur min. = -40°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | LGHP 2 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 420 ml | NGLI-Klasse: | 2 | Farbe: | Blau | Viskosität: | 96mm²/s | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kugellagerfett kartuschen, skf kugellagerfett, lagerfett, 1347596, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGHP204, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,13* | € 16,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,16* | € 16,58* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 13,67* | € 17,52* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,52* | € 20,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|