| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347595 Herst.-Nr.: LGHB 2/0.4 EAN/GTIN: 5059041593052 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = LGHB 2 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Paste Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 420 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein NGLI-Klasse = 2 Farbe = Braun Viskosität = 450mm²/s Betriebstemperatur min. = -20°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | LGHB 2 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 420 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein | NGLI-Klasse: | 2 | Farbe: | Braun | Viskosität: | 450mm²/s | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kugellagerfett kartuschen, skf kugellagerfett, lagerfett, 1347595, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGHB204, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,05* | € 14,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,68* | € 15,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,87* | € 16,24* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,15* | € 18,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,69* | € 24,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|