Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1347336
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1347336
EAN/GTIN:
     5056279029629
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 19mmx20m schwarz
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = PVC
Stärke = 0.10mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

RS Pro Kabelbaumbänder aus PVC. Das RS PRO 134-7336 ist ein schwarzes PVC-Kabelbaumband, das zur Abdeckung und zum Schutz der Kabel entwickelt wurde. Dieses Kabelbaumband ist selbstklebend und haftet sofort, für eine schnelle und einfache Anwendung. Das Band lässt sich auch leicht abrollen und auf die gewünschte Länge abreißen. Leistungsmerkmale: Passt sich leicht an verschiedene Formen anKlebt schnellVon Hand abreißbarWasserbeständig Wie gut schützt es? Das Klebeband RS PRO 134-7336 ist sowohl wasserfest als auch flammhemmend. Daher ist es ideal zum Schutz wichtiger Kabel. Außerdem verfügt es über einen nicht korrosiven Harzkleber. Bei welcher Temperatur kann es verwendet werden? Das 134-7336 ist für Temperaturen von 0°C bis +70°C geeignet. Die Anwendungstemperatur beträgt +5°C bis +40°C und die Lagertemperatur +12°C bis +25°C. Ist es selbstklebend? Ja, diese bleifreie DINP-PVC-Folie verfügt über einen klaren, starken, vernetzten, lösungsmittelbasierten Kautschuk-Harz-Kleber.. Sie können das PVC-Konfektionierband zum Umwickeln von Kabelbäumen verwenden, weiterhin zum einfachen Bündeln oder auf Ihrem flexiblen Kabelkanal sowie für zahlreiche weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
PVC
Stärke:
0.10mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 1347336, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, RS PRO, AT4, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.