Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Pmod ACL2: 3-axis MEMS Accelerometer Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346459
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Kit-Klassifizierung = Erweiterungsmodul
Kit-Name = Pmod ACL2: 3-axis MEMS Accelerometer
Kommunikationsprotokoll = I2C

3-Achsen-Beschleunigungsmesser Pmod ACL2. Der Pmod ACL 2 ist ein 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser mit dem Analog Devices ADXL362-Gerät. • Messbereiche: ±2 g, ±4 g, ±8 g • Bis zu 12 bit Auflösung auf jeder Achse • Vom Benutzer auswählbare Auflösung • Freifallerkennung • FIFO-Puffer für 512 Samples • Hostkommunikation: SPI-Bus • Entspricht Digilent Pmod Schnittstellenspezifikationstyp 2A • Überwachung von Aktivität/Inaktivität • Energiesparmodi • Abmessungen: 25 x 20 mm
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Erweiterungsmodul
Kit-Name:
Pmod ACL2: 3-axis MEMS Accelerometer
Kommunikationsprotokoll:
I2C
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, acceleration sensor, 1346459, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, Digilent, 410255, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,42*
€ 19,92*
€ 5,95*
ab € 12,87*
€ 20,61*
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 16,18*
€ 23,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
6015-410-001P-KIT
€ 1.473,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.