Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent Programmierer-Modul zum Einsatz mit FPGA-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346434
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FPGA
Field Programmable Gate Array
Programmiergerät
Zubehör-Typ = Programmierer-Modul
Zum Einsatz mit = FPGA-Geräte

Dieses Modul ist nicht für FPGA-Platinen von Digilent/Xilinx erforderlich, da diese Funktionalität bei ihnen integriert ist. JTAG-SMT2 SMD-Programmiermodul. Das oberflächenmontierte Programmiermodul JTAG-SMT2 ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsprogrammierung von FPGA-Geräten von Xilinx über einen Host-PC. Der Benutzer kann das Modul direkt auf eine Zielplatine wie jedes andere Bauteil auch löten. Hinweis: Der Artikel JTAG-SMT2-NC Teil (RS ; 134-6473 134-6473 ) ist nicht mit einem USB-Steckverbinder ausgestattet. Merkmale. Kompatibel mit allen Xilinx-Werkzeugen Kompatibel mit IEEE 1149.7-2009 Klasse T0–Klasse T4 (einschließlich 2-adriges JTAG) Integrierter Spannungsregler ADP123AUJZ 300 mA Separate Vref für JTAG-/SPI-Signalspannungen Vref kann eine beliebige Spannung zwischen +1,8 V und +5 V sein USB 2.0 HS-Anschluss ermöglicht bis zu 30 Mbit/s für JTAG/SPI-Bus JTAG-/SPI-Frequenz vom Benutzer einstellbar PC-Anschluss: MicroUSB (nur JTAG-SMT2 ) GPIO-Stift ermöglicht Prozessor-Zurücksetzen der Xilinx Zynq Plattform SPI-Programmierungsmodi 0/2 bis zu 30 Mbit/s, Modi 1/3 bis zu 2 Mbit/s Vollständig von der Adept-Software und dem Adept-SDK von Digilent unterstützt Platinenabmessungen: 22,75 x 21,5 mm. RS-Produktcodes. 134-6434 134-6434 JTAG-SMT2 SMD-Modul 134-6473 134-6473 JTAG-SMT2-Öffner-SMD-Modul (ohne USB-Anschluss)
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Programmierer-Modul
Zum Einsatz mit:
FPGA-Geräte
Weitere Suchbegriffe: programmiergerät, 1346434, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Digilent, 410251, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,83*
€ 65,06*
2 Tage
133
€ 14,99*
ab € 52,85*
€ 69,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.