| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1336467 Herst.-Nr.: MSP 103 C EAN/GTIN: 5060641251082 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 10.5mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Orange Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 250V ac Kontaktnennstrom = 3 A @ 125 V ac Kontaktmaterial = Vergoldetes Münzsilber Herst.-Teile-Nr. = MSP 103 C
Strick-Schalter Miniatur-Druckschalter - Serie MSP. Drucktastenschalter, Tastbetätigung Orangefarbene oder schwarze Taste Anschluss mit Lötklemmen Kontaktwerkstoff: Silber Kontaktbelastbarkeit: 1 A @ 250 V ac; 2 A @ 24 V dc Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 10.5mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Orange | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 250V ac | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 125 V ac | Kontaktmaterial: | Vergoldetes Münzsilber | Herst.-Teile-Nr.: | MSP 103 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter 1polig, ausschalter, wechselschalter knitter, 1336467, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, KNITTER-SWITCH, MSP103C, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |