Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD InGaN UV-LED 370nm / 50mW, Quadratisch 135 °C 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1336267
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU1610-365-135
EAN/GTIN:
     5059040664616
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 370nm
Strahlstrom = 50 mW @ 60 mAmW
Betrachtungswinkel = 135 °C
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1.38mm
Länge = 1.6mm
Breite = 1.6mm
Abmessungen = 1.6 x 1.6 x 1.38mm

UV-SMD-LED von Vishay mit Silikonlinse. VLMU1610-365-135 ist eine keramische UV-LED mit mittlerer Leistung und Silikonlinse für lange Lebensdauer. Die Gehäusegröße beträgt 1,6 mm x 1,6 mm und die Strahlungsleistung bis zu 26 mW bei 20 mA in einem Wavelength Bereich von 362,5 nm bis 370 nm. Keramik-SMD-Gehäuse mit Silikonlinse Abmessungen (L x B x H) in mm: 1,6 x 1,6 x 1,4 Durchlassstrom: Bis zu 60 mADC Strahlungsleistung (typ.): 20 mW bei 20 mA, 55 mW bei 60 mA Matrize: InGaN Harz: Silikon (wasserklar) Kabel/Anschlüsse: Vergoldet (Au) Gruppierungsparameter: Strahlungsleistung/Spitzenwellenlänge/Durchlassspannung Reflow-Lötverfahren MSL 3 gemäß J-STD-020. Anwendungen. Industrielle Aushärtung Photokatalytische Reinigung Aushärten von Posterdrucken Fälschungs-Gelddetektor Blutdetektor Nagelhärten Aushärten von Zähnen. Je nach Betriebsart geben diese Geräte hochkonzentriertes, nicht sichtbares ultraviolettes Licht ab, das für das menschliche Auge gefährlich sein kann. Produkte, die diese Geräte enthalten, müssen die Sicherheitsvorkehrungen gemäß IEC 62471 "photobioologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen" erfüllen.
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
370nm
Strahlstrom:
50 mW @ 60 mAmW
Betrachtungswinkel:
135 °C
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1.38mm
Länge:
1.6mm
Breite:
1.6mm
Abmessungen:
1.6 x 1.6 x 1.38mm
Weitere Suchbegriffe: 1336267, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Vishay, VLMU1610365135, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.