Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Konstantstromdiode BCR421UW6Q-7, 10mA SOT-26, 6-Pin, 3.1 x 1.7 x 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1333345
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCR421UW6Q-7
EAN/GTIN:
     5059043065045
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebsspitzenspannung max. = 40V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-26
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebsspitzenspannung max.:
40V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-26
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: 1333345, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Konstantstrom Dioden, DiodesZetex, BCR421UW6Q7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Constant Current Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,0884*
€ 0,3137*
2 Tage
8810
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,544*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.