Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Konstantstromdiode AL5809-50QP1-7, 50mA PDI123, 2-Pin, 3 x 1.93 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1333335
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-50QP1-7
EAN/GTIN:
     5059043006710
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebsspitzenspannung max. = 60V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PDI123
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 3 x 1.93 x 1mm
Länge = 3mm
Breite = 1.93mm
Höhe = 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebsspitzenspannung max.:
60V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PDI123
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
3 x 1.93 x 1mm
Länge:
3mm
Breite:
1.93mm
Höhe:
1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1333335, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Konstantstrom Dioden, DiodesZetex, AL580950QP17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Constant Current Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,75*
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.