Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER Schaltnetzteil, AUS ±12V dc / 625mA 2-Kanal 15W, EIN 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-131915
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMT 15212
EAN/GTIN:
     4016138415544
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Ausgangsspannung = ±12V dc
Ausgangsstrom = 625mA
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 2
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 55mm
Breite = 45mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 24mm
Temperatur min. = -25°C

IEC/EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03, IEC/EN 60601-1, UL 60601-1. CB; UL. Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix "C" kennzeichnen Chassismontage. Leistungsminderung von 2,5 % pro °C über 50 °C. MTBF gemäß IEC 61709. Traco 10 W bis 50 W, Leiterplatte/Chassis/DIN-Hutschienenmontage, vergossen, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie TMT. Ultrakompakte, vollständig gekapselte Netzteile Sicherheitsklasse II Elektromagnetische Störung entspricht EN 55022 Klasse B und FCC Stufe B Überlast- und Kurzschlussschutz 4 kVac eff Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung Medizintechnische Zulassung EN 60601-1, UL 60601-1 2 Gehäuseversionen: Lötstifte für Leiterplattenmontage und Schraubklemmenblock für Chassismontage Optionale DIN-Hutschienenadapter für Chassismontagetypen (Hersteller-Teilenummern mit dem Suffix 'C') separat erhältlich, Best.-Nr. ; 131-937 131-937 , ; 132-132 132-132 und ; 446-087 446-087
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Ausgangsstrom:
625mA
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
2
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac, 85 → 370 V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
55mm
Breite:
45mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
24mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 131915, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TMT15212, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.