Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie TUNER 600, Typ Reiniger für elektrische Kontakte Kontaktspray, Spray, 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316183
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     71809
EAN/GTIN:
     5060641287715
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname = TUNER 600
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 200 ml
Produktkategorie = Kontaktreiniger

Enthält entzündliches Lösungsmittel. Darf nicht in der Nähe von Zündquellen verwendet werden. Tuner 600 von Kontakt Chemie. Der Tuner 600 von Kontakt Chemie ist ein farbloses Spray für sanfte, präzise Kontaktreinigung. Eigenschaften und Vorteile. Schnell trocknend. Hinterlässt keine Rückstände. Befestigtes Verlängerungsrohr, um kleinere Teile zu erreichen. Typische Anwendungen:. Für den Einsatz in Tunern und Messgeräten, zum Reinigen von Graphit-Tastaturen, Gummikontakten, Potenziometern und Schiebereglern.
Weitere Informationen:
Reiniger-Typ:
Reiniger für elektrische Kontakte
Handelsname:
TUNER 600
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
200 ml
Produktkategorie:
Kontaktreiniger
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, kontakt chemie kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 200ml, 1316183, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Kontakt Chemie, 71809, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1368538
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.