|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1306942 Herst.-Nr.: ATXMEGAE5-XPLD EAN/GTIN: 5059041051064 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = XMEGA-E5 Xplained Technologie = MCU Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVR Teilenummer des Prozessors = XMEGA-E5 Prozessortyp = MCU
Evaluierungskit ATXMEGAE5-XPLD XPlained Pro. Das Evaluierungskit ATXMEGAE5-XPLD XPlained wurde zur Evaluierung des Mikrocontrollers ATxmega32E5 in Verbindung mit integrierten Funktionen wie QTouch® -Tasten, einer OLED -Anzeige, Umgebungs- Lichtsensor und LEDs entwickelt. Zu den Vorteilen der XPlained-Pro-Plattform gehören die Integration von Atmel Studio , die Einbeziehung von Atmel Software-Framework-Treibern und Democode und die Unterstützung von Datenstreaming. Anwendungen umfassen intelligente Zähler, mobile Geräte, Haushaltsgeräte, Automobilindustrie (z. B. Autoradios und Zugang zum Auto), Gebäudeautomatisierung, Fernbedienungen, industrielle Automatisierung, Vorschaltgeräte in Beleuchtungseinrichtungen und PC-Peripheriegeräte. Merkmale und Vorteile des ATXMEGAE5-XPLD Mikrocontroller ATxmega32E5 OLED-Display Umgebungslichtsensor Drehencoder mit Drucktaste LEDs 4 Erweiterungssteckverbinder Platinencontroller mit USB-Schnittstelle Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | XMEGA-E5 Xplained | Technologie: | MCU | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVR | Teilenummer des Prozessors: | XMEGA-E5 | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, 1306942, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATXMEGAE5XPLD, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 43,62* | € 59,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 46,35* | € 61,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|