Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 678 Mini Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 6.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1298804
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.0615.00.05
EAN/GTIN:
     5059041189217
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 6.0A
Serie = 678
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flanschstecker. Ø= 20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
6.0A
Serie:
678
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, gerätestecker 5 polig, gerätestecker, gerätestecker binder, 1298804, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9906150005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,04*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,05*
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 9,32*
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 9,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,53*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99-0614-00-05
ab € 3,44*
Zubehör
Binder
07-0010-010
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
99 0614 02 05
ab € 3,73*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,63*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.