Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 678 Mini Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 6.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1298523
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0616-00-05
EAN/GTIN:
     5059041910491
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 6.0A
Serie = 678
Betriebsspannung = 250 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +85°C

Flanschbuchse. Abmessungen: Ø= 20mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
6.0A
Serie:
678
Betriebsspannung:
250 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, 1298523, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9906160005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,26*
€ 3,49*
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,33*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,23*
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 6,89*
1 Tag
79
€ 14,99*
ab € 3,00*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2668-000-001
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
99-0613-00-05
ab € 3,07*
Zubehör
Binder
07-0010-010
ab € 6,56*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,60*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 6,63*
Zubehör
Binder
99 0613 02 05
ab € 3,66*
Zubehör
Binder
99 0613 70 05
ab € 10,39*
Zubehör
Binder
99 0613 72 05
ab € 8,90*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,65*
Zubehör
Binder
01 0010 001
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.