Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DS Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic DS Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift
Panasonic DS Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 3A, 250V ac / 220V dc, Leiterplattenstift
Artikel-Nr.:
     108EL-1278888
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DS2E-S-DC24V
EAN/GTIN:
     5060641227858
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 3 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = DS
Länge = 20.2mm
Tiefe = 9.8mm
Höhe = 9.9mm
Abmessungen = 20 x 9.9 x 9.9mm
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltstrom = 3A
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

UL, CSA. Serie DS. Diese besonders empfindlichen Miniaturrelais für Leiterplattenmontage besitzen alle die gleiche Höhe (9,8 mm) und Breite (9.9 mm), wodurch ihre Montage auf Leiterplatten erleichtert wird. Sie sind für den Einsatz in schwierigen Umgebungen geeignet und besitzen polarisierte Hochleistungs-Magnetkreise mit hoher Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen. Monostabile Relaistypen mit sehr zuverlässigen, vergoldeten Kontakten 200 mW nominelle Arbeitsleistung DIL-Befestigung Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Typische Anwendungen für Telekommunikations- und Messgeräte, Computeranlagen usw.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
3 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
DS
Länge:
20.2mm
Tiefe:
9.8mm
Höhe:
9.9mm
Abmessungen:
20 x 9.9 x 9.9mm
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltstrom:
3A
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Signalrelais, Signalumformer, panasonic printrelais 24 v, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, 1278888, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, DS2ESDC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV14D470
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.