|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1267232 Herst.-Nr.: AVS12CB EAN/GTIN: 5059042805239 |
| |
|
|  |  |
 | Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AB Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur max. = +70 °C Betriebstemperatur min. = 0 °C Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Serie TRIAC, AVS, STMicroelectronics. STMicroelectronics AVS Triacs sind speziell für die Verwendung in automatischen Netzwahlschalteranwendungen ausgelegt und arbeiten zusammen mit einem geeigneten AVS Controller-IC. Weitere Informationen:  |  | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AB | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur max.: | +70 °C | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Abmessungen: | 10.4 x 4.6 x 9.15mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1267232, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, AVS12CB, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
|  |  |
| |