Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Flachbandkabel Verdrillt, 16-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 20,3 mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1264918
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1700-16
EAN/GTIN:
     5059041926737
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachkabeltyp = Verdrillt
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 16
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Länge = 30m
Breite = 20,3 mm
Litzentyp = Litze
Aderlitzen = 7/36

Diese Kabel sind weder als Leistungskabel noch zum direkten Netzanschluss von Geräten vorgesehen. UL-Zulassung. 3M Flachbandkabel mit Drehentriegelungsabstand und 1,27 m Rastermaß - Typ 1700. Dieses runde Flachbandkabel 1700 von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Drahtstärke 28 AWG, 1,27 mm Rastermaß zwischen Leitern Reduziertes Übersprechen in symmetrischen Antriebsanwendungen Drähte sind zur einfachen Identifizierung farbcodiert UL-Zulassung gemäß 50462. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig für die externe Verdrahtung in elektronischen Geräten verwendet. Runde Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Verdrillt
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
16
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Länge:
30m
Breite:
20,3 mm
Litzentyp:
Litze
Aderlitzen:
7/36
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 16x1,5, 1264918, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 170016, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
pro Rolle
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 117,45*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 221,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 221,33*
€ 263,38
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 219,93*
€ 261,72
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 206,61*
€ 245,87
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 193,96*
€ 230,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 175,81*
€ 209,21
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 5,86034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.