| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1263103 Herst.-Nr.: PEN-6X1-BL EAN/GTIN: 4052568052423 |
| |
|
| | |
| Schlauchaußendurchmesser = 6mm Schlauchinnendurchmesser = 4mm Farbe = Blau Material = PE Länge = 50m Betriebsdruck max. = 10 bar Serie = PEN Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +60°C Anzahl der Rohre = 1
Der Stift-6X1-BL von Festo ist ein Standard-Außendurchmesser-Schlauch für QS-Steckverbinder (Schnellstern), CN- und CK-Armaturen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige pneumatische Befestigung Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel und Schmiermittel Schlaucheigenschaften - Geeignet für Energieketten in Anwendungen mit hohen Zyklusraten Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Schlauchprüfbedingungen - Geeignet für Energieketten; mehr als 5 Millionen Zyklen bis FN 942021 Produktgewicht nach Länge - 0,01477 kg/m Pneumatischer Anschluss - für Push-In-Steckverbinder mit Außendurchmesser von 6 mm Pneumatischer Anschluss - für gezahnten Steckverbinder Innendurchmesser 4 mm mit Mutter Shore-Härte - D 52 +/-3 Materialien - entspricht RoHS, frei von Kupfer und PTFE (Polytetrafluorethylen) Weitere Informationen: | | Schlauchaußendurchmesser: | 6mm | Schlauchinnendurchmesser: | 4mm | Farbe: | Blau | Material: | PE | Länge: | 50m | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Serie: | PEN | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | +60°C | Anzahl der Rohre: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1263103, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PEN6X1BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,22* | € 20,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,81* | € 20,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,57* | € 30,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,88* | € 32,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,40* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4514* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|