Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEN Druckluftrohr PE Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEN Druckluftrohr PE Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1262777
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEN-6X1-SW
EAN/GTIN:
     4052568050757
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 6mm
Schlauchinnendurchmesser = 4mm
Farbe = Schwarz
Material = PE
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PEN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Der Stift-6X1-SW von Festo ist ein Standard-Außendurchmesser-Schlauch für QS-Steckverbinder (Schnellstern), CN- und CK-Armaturen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige pneumatische Befestigung Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel und Schmiermittel Schlaucheigenschaften - Geeignet für Energieketten in Anwendungen mit hohen Zyklusraten Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Schlauchprüfbedingungen - Geeignet für Energieketten; mehr als 5 Millionen Zyklen bis FN 942021 Produktgewicht nach Länge - 0,01477 kg/m Pneumatischer Anschluss - für Push-In-Steckverbinder mit Außendurchmesser von 6 mm Pneumatischer Anschluss - für gezahnten Steckverbinder Innendurchmesser 4 mm mit Mutter Shore-Härte - D 52 +/-3 Materialien - entspricht RoHS, frei von Kupfer und PTFE (Polytetrafluorethylen)
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
6mm
Schlauchinnendurchmesser:
4mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PE
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PEN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1262777, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Festo, PEN6X1SW, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,41*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,41*
3 Tage
13926
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,47*
€ 0,63*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,66*
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,5854*
€ 0,7932*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,7932*
€ 0,94391
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,7732*
€ 0,92011
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6754*
€ 0,80373
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6554*
€ 0,77993
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5854*
€ 0,69663
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSM-M7-6-I
ab € 0,72*
Zubehör
Festo
QSML-M7-6
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.