Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46 X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 310V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262240
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463N347040N0M
EAN/GTIN:
     5059043045269
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 310V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = R46
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26.5mm
Anschlusslänge = 30mm
Höhe = 16mm
Abmessungen = 26.5 x 7 x 16mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Gehäuse-Form = 40

EN132400, Klasse X2, UL1414. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. ENEC, UL, cUL, CQC. KEMET-Serie R46. Die metallisierten Polypropylenfolienkondensatoren der KEMET-Serie R46 haben Selbstheilungseigenschaften. Merkmale. Nennspannung: 50/60 V/Hz Kapazitätsbereich: 0,01 – 10 μF Anschlussabstand: 10,0 mm bis 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±20 %, ±10 % Klimakategorie: 40/110/56/B, IEC 60068-1 Band und Rolle gemäß IEC 60286–2 Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +110 °C 100 % Werksabnahmeprüfung der Abschirmung bei 2200 V dc/1500 V ac Selbstheilungseigenschaften. Anwendungsbereich. Für den weltweiten Einsatz als Unterdrückung bei elektromagnetischen Störungen (EMI) in netzübergreifenden Anwendungen entwickelt, die eine X2-Sicherheitsklassifizierung erfordern. Vorgesehen für den Einsatz in Situationen, in denen ein Kondensatorausfall nicht zur Gefahr eines elektrischen Schlags führen würde. Nicht geeignet für den Einsatz in Anwendungen "in Reihe mit der Netzversorgung".
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
310V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
R46
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26.5mm
Anschlusslänge:
30mm
Höhe:
16mm
Abmessungen:
26.5 x 7 x 16mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Gehäuse-Form:
40
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1262240, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R463N347040N0M, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.